Caddock SMDレジスタ, 20mΩ, 1W SR10-0.020-1%

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード83833744 品番SR10-0.020-1%
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

Caddock SRシリーズの基板電流検出抵抗器. Caddock製の高精度SR電流検出抵抗器は、多様な電流モニタリング又は制御の用途に最適です。これらの低コストの抵抗器には、最小5 mΩまでの標準抵抗器を用意しています。. 特長及び利点:. 電流監視又は制御用途向けの検出用抵抗器 無誘導性設計 ケルビン接続向けの構造を備えた端子

仕様
抵抗 = 20mΩ
許容差 = ±1%
定格電力 = 1W
温度係数 = 0 → +200ppm/℃
シリーズ = SR10
動作温度 Min = -15℃
動作温度 Max = +105℃
RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「抵抗」にはこんなカテゴリがあります

シェアする