PL4S620 ステンレスパイジョン 水平穴 620 PL4S620 三好キカイ(旧:三好パイジョン) 83837935

PL4S620 ステンレスパイジョン 水平穴 620 PL4S620 三好キカイ(旧:三好パイジョン) 83837935
PL4S620 ステンレスパイジョン 水平穴 620 PL4S620 三好キカイ(旧:三好パイジョン) 83837935

ステンレスパイジョン 水平穴 620 PL4S620

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1個注文コード83837935品番PL4S620
参考基準価格(税別)¥14,960販売価格(税込)¥15,633
販売価格(税別)
14,212

パイジョンとは、クランプとパイプを組合わせて形づくる、多目的システムアップパーツです。
特長:スリット締付け構造・パイプを傷めず六角レンチで組み立てが出来ます。
繰り返しの着脱が可能・ジュラルミン材の復元力を活かしています。
角穴で平面移動や位置再現、ぶれない固定取付けに。現状に合わせて丸穴とも組合せ。
応用:機械装置・試作・実験・デモ機などのフレーム組立、機能器具・測定・照明・センサーなどの取付けアーム・エアブロー・スプレーガンなどの各種器具取付に。パイジョンとアルミフレームとの組合せに

仕様形状記号:620材質SUS304形状水平穴Φd19.1寸法E52寸法D38寸法F30寸法G42寸法A20寸法B20寸法C10
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

パイプフレーム用部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする