CKD
CKDの エアシリンダ
CKDの 標準形エアシリンダ
CKDの 角形カバー
SCA2シリーズ セレックスシリンダ
商品レビューを投稿する
28日以内出荷
返品不可
28日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
ストローク(mm)
500
チューブ内径(Φmm)
40
注文コード
83867077
品番
SCA2-T-40-500-PR-ASSY
参考基準価格(税別)
¥20,680
販売価格(税込)
¥20,502
販売価格(税別)
¥
18,638
バスケットに入れる
この商品は
ストローク・チューブ内径
など
3311
種類から選べます
他の種類を見る
チューブ内径(Φmm)
40
ストローク(mm)
500
作動方式
複動形
シリンダ内径(Φmm)
40
種別
部品
タイプ
耐熱形
種類
-
本体形状
-
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。