ポップアップトースター ホワイト XKT-V030 [1枚]

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード84000956 品番XKTV030
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥10,558
販売価格(税別)
9,598
その他8枚〜4枚切りの食パンに対応(※冷凍パンは、パンの種類や厚さ、冷凍期間によっては美味しく焼けない場合もあります。) セット内容本体(1)/取扱説明書〔保証書〕(1) 材質本体:ステンレス、スチール/本体底:ポリカーボネート樹脂/スライドつまみ:ポリプロピレン樹脂/焼き色調整つまみ:ABS樹脂 質量(kg)1 外形寸法(mm)167×223×80 消費電力(W)500 電源AC100V(50-60Hz) コード長さ(m)1.4

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「トースター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする