コートカン HAPPY TIME IN 21S 300個入

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1ケース(300個) 注文コード84031004 品番CO-1.5L-176
参考基準価格(税別)¥35,400 販売価格(税込) ¥38,478
販売価格(税別)
34,980

大型サイズの紙容器です。
光沢グロス&マットニス特殊印刷で任意部分の輝度感を強調。
オリジナルキラキラデザインコートカン

仕様●材質:紙●製品のサイズ(口径×高さ×底径):176.0×87.0×154.2mm●満杯容量:1557mL、単重/28.0g●対応リッド:口径/176mm●※耐油紙使用●※小袋入り アズワン品番68-1992-78
注意
●※耐油紙使用●※小袋入り

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「食品容器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする