TAKAGI(高儀)
TAKAGI(高儀)の 作業灯
TAKAGI(高儀)の ワークランプ・ハンドランプ
TAKAGI(高儀)の コンセントタイプワークランプ
薄型LEDワークライト 60W 調光タイプ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1セット
注文コード
84032639
品番
WLT-C60LA
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥12,200
夜間や暗い場所、屋外での作業に。
シーンに応じて光量や調色の変更ができます。
仕様
●定格電圧:AC100V●定格周波数:50/60Hz●定格電流:0.46〜1.14A(3段階切り替え)●定格消費電力:20〜60W(3段階切り替え)●使用電球:白色LED・電球色LED(交換不可)●全光束:約1,900〜5,100Lm●色温度:約3,000K/6,500K●コード長:約5m●防じん・防水等級:IP65●付属品:本体×1、吊り下げフック×1、クランプ×1
アズワン品番
68-0451-52
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード
旧品番
新注文コード
新品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
84032639
WLT-C60LA
15114219
WLT-C60LA
薄型LEDワークライト 調光タイプ
EARTH MAN
1個
¥
9,998
税込
¥
10,998
注文コードが変更になりました。