真空ポンプケース サイズ 外寸 mm :440W×220D×320H サイズ 内寸 mm :420W×200D×300H 質量 kg :3.6

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード84036796 品番TA150ES
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥17,900

TA150GL、TA150MX、TA150XE、TA150XF用。
肩かけベルト付。

仕様●サイズ 外寸(mm):440W×220D×320H●サイズ 内寸(mm):420W×200D×300H●質量(kg):3.6 アズワン品番67-5823-10 危険物の類別非危険物

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カーエアコンガス/オイル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする