ステンレス用 フラックス入りワイヤ FCW-MIG308L×0.9mm SF-308L GFW-308L 適合 5kg/巻

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1巻 注文コード84050988 品番-
参考基準価格(税別)¥26,400 販売価格(税込) ¥28,930
販売価格(税別)
26,300

用途:低炭素18%Cr-8%Niステンレス鋼(SUS304L)などの溶接
CO2 100%だけで溶接できます!混合ガス等不要!COSTDOWN!
溶接ビードがとても綺麗!1度使用したら、一般SUSソリッドワイヤとの違いがはっきりわかります!
スラグの剥離が容易!叩いたら、落ちやすい!

仕様●入数:1巻(5kg)●スプール寸法:直径200mm アズワン品番68-5052-56

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電極棒」にはこんなカテゴリがあります

シェアする