250x250x450mm カラーコーン LED付/伸縮式

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード84059869 品番EA983FT-200A
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥3,640

約10mの距離からでも見える反射材付
折りたたんでコンパクトに収納できます。
収納時は高さが7cmになります。

仕様●サイズ(mm):250×250×450(H)●電源:単4電池×2本(別売)●光源:LED球●トップ内径:約23mm●重量:885g●材質:土台/ポリプロピレン伸縮部分/ポリプロピレン生地/オックスポリエステル反射材/ポリエステル●点灯パターン:点灯・点滅●電池寿命:アルカリ電池使用時点滅/約19日間、点灯/約6日間※1日10時間使用時マンガン電池使用時点滅/約16日間、点灯/約5日間※1日10時間使用時 アズワン品番67-7212-46

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
84059869 EA983FT-200A 46155508 8201046 伸縮発光式三角コーンテラス ミズケイ 伸縮発光式三角コーンテラス ミズケイ 1個 3,500 税込3,850 注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「コーン用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする