パイプナット ステンレス 回転パッドナット 使用荷重0.29kN

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード84063606 品番A-2277
参考基準価格(税別)¥5,547 販売価格(税込) ¥5,828
販売価格(税別)
5,298

3点止めで壁面等に止められるナットです。
ナット部が回転するので、ワイヤーがよじれずにテンションをかけることができます。
ワイヤーテンショナー等に。

仕様●A(mm):38●B(mm):27●H(mm):53●T(mm):3.5●d(mm):5.2●C(mm):20●使用荷重(kN):0.29●捻径:M-8●材質/仕上:ステンレス(SUS304)●原産国:台湾●コード番号:317-9239 アズワン品番67-7200-10

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「六角ナット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする