クイックランドリー

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード84065740 品番#1838
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥2,600

浴槽やベランダの縁を利用して洗濯物を手軽に干す事が出来る、引っ掛けるだけの簡単ランドリー。
引掛け幅が約1cm〜10cmまでの範囲で使用できます。

仕様●本体サイズ(約):組立使用時/幅600×奥行350×高さ120mm●本体重量(約):660g●包装状態:化粧箱入●材質:ワイヤー/18-8ステンレス、引掛部/ABS樹脂●耐熱耐冷温度:引掛部/耐熱80度・耐冷-20度●耐荷重(約):3kg アズワン品番67-4780-62

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハンガー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする