BAN-ZI
BAN-ZIの ジンク/耐熱塗料
BAN-ZIの 耐熱塗料
木部・人工木用塗料 ALL WOOD 1.6L オリーブ 22-40B
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1缶
注文コード
84085376
品番
K-ALW/L16E4
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥8,468
販売価格(税別)
¥
7,698
バスケットに入れる
業界初の人工木に直接塗装できる水性特殊塗料です。
これまで密着できなかった人工木に密着します。
劣化した人工木には、プライマーも準備しています。
仕様
●色:オリーブ●容量(L):1.6●標準塗布量:0.1〜0.14kg/平方メートル●塗り面積:約17.6平方メートル(1回塗り)/約8.8平方メートル(2回塗り)●乾燥時間:指触:30分(5℃)/20分(23℃)●塗り重ね時間(23℃):1.5時間塗装回数:1〜2回●希釈:水希釈率:0〜5%●塗装環境:温度5℃以上/湿度85%以下●材質/仕上:変性エポキシ樹脂●原産国:日本●コード番号:370-0112
アズワン品番
67-5598-28
危険物の類別
非危険物