平行用ロボットハンド 2爪

商品レビューを投稿する
32日以内出荷返品不可 32日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード84089174 品番NTS220
参考基準価格(税別)¥234,000 販売価格(税込) ¥252,780
販売価格(税別)
229,800

高品質高耐久のスタンダードモデルです。
切粉対策強化とメンテナンス性の向上を実現しています。
高把持力で重量ワークも安定した把持が可能です。
高剛性ボディー採用により把持精度向上を実現しています。
産業用ロボット専用。

仕様●タイプ:2爪●繰り返し精度(mm):±0.01●ジョーストローク直径(mm):40●把持力(N)外径:2700●把持力(N)内径:2870●原産国:日本●コード番号:368-7057 アズワン品番67-5627-24

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「産業用ロボット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする