代表画像

TNMG110408E-TS T9225 ネガ、M級、正三角形インサート、仕上げ用 タンガロイ 84194436 TNMG110408E-TS T9225 ネガ、M級、正三角形インサート、仕上げ用 タンガロイ 84194436

ネガ、M級、正三角形インサート、仕上げ用

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(10個) コーナー半径Re(mm)0.8 種別T9225 注文コード84194436 品番TNMG110408E-TS T9225
参考基準価格(税別)¥8,700 販売価格(税込) ¥7,038
販売価格(税別)
6,398
この商品はコーナー半径Re・種別など18種類から選べます 他の種類を見る
種別T9225 形状正三角形インサート 厚さ(mm)4.76 切刃長さ(mm)水平方向:11 内接円(mm)6.35 取付穴径(Φmm)2.26 コーナー半径Re(mm)0.8 最大送り(mm)0.2 RoHS指令(10物質対応)対応 最小切込み量(mm)0.2 最大切込み(mm)1.5 最小送り(mm)0.08

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする