VA24DQZ 23.8型 IPSパネル搭載液晶モニター 5年保証モデル

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード84284675 品番VA24DQZ
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥18,890

シャープでで没入感のある映像を実現する、178度広視野角の23.8型、Full HD LEDバックライトディスプレイ

仕様●製品タイプ:ワイドタイプ液晶ディスプレイ●カラー:ブラック●入出力方法:アナログ/デジタル●表示方式:バックライト:LED、パネル種類:IPS、表面仕様:ノングレア●画面サイズ:23.8インチ●解像度:1920x1080(フルHD)●画素ピッチ-AGピッチ:画素ピッチ:0.2745mm●視野角(左右/上下):水平178°/垂直178°●輝度:250cd●応答速度:(グレー->グレー):5ms●アスペクト比:コントラスト比:100000000:1●入力信号:デジタル入力:DisplayPort x1HDMI X 1、アナログ入力:D-sub 15ピンX 1、USB HUB:-、オーディオ入力:3.5mmステレオミニジャック、オーディオ出力:3.5mmステレオミニジャック●チルト&スウィーベル:上下角度調節 (チルト):上23°〜下5°●サウンド機能:スピーカー:2W + 2W (ステレオ)●カラー:ブラック●液晶パネル:パネルサイズ:23.8型ワイド、バックライト:LED、パネル種類:IPS、表面仕様:ノングレア、最大解像度:1、920x1、080(フルHD)、画素ピッチ:0.2745mm、視野角:水平178°/垂直178°、最大輝度:250cd/m2、コントラスト比:100、000、000:1、応答速度 (グレー->グレー):5ms、最大表示色:約1、677万色、広色域対応:-、ダイナミックディミング:-、HDR (High Dynamic Range):-、フリッカーフリー:搭載●走査周波数:アナログ:水平/垂直:水平30 〜83KHz/ 垂直50〜75Hz、デジタル:水平/垂直:水平30 〜85KHz/ 垂直48〜75Hz●入出力端子:デジタル入力:DisplayPort x1HDMI X 1、アナログ入力:D-sub 15ピンX 1、USB HUB:-、オーディオ入力:3.5mmステレオミニジャック、オーディオ出力:3.5mmステレオミニジャック●スピーカー:2W + 2W (ステレオ)●本体外形寸法:(スタンド含む):540mmx205mmx390.7mm●質量:約3.3kg●電源:AC100〜240V●消費電力:使用時:16.7W以下、スタンバイ時:0.5W以下●保証期間:5年●付属品:HDMIケーブル x1、電源ケーブル x1、クイックスタートガイドx1、保証書x1●梱包サイズ(WxHxD)mm:612mmx152mmx455mm●梱包重量:約5.32kg●搭載技術/機能:映像エンジンSplendid:搭載、ASCRテクノロジー:搭載、Trace Freeテクノロジー:搭載、Quick Fit機能:搭載、VividPixel テクノロジー:搭載、GamePlus機能:搭載、GameVisual機能:-、ブルーライトフィルター:搭載、HDCP:搭載、Picture in Picture:-、Picture by Picture:-、NVIDIA G-SYNC:-、AMD FreeSync/Adaptive-Sync:搭載、Extreme Low Motion Blur技術:-●本体調節範囲:上下角度調節 (チルト):上23°〜下5°●対応VESA規格:100mmx100mm●ケンジントンセキュリティースロット:搭載●電源:AC100〜240V●消費電力:使用時:16.7W以下、スタンバイ時:0.5W以下●本体サイズ (WxDxH) (スタンド含む):540mmx205mmx390.7mm●質量:約3.3kg●パッケージサイズ (WxDxH):612mmx152mmx455mm●質量(本体・パッケージ込):約5.32kg●主な付属品:HDMIケーブル x1、電源ケーブル x1、クイックスタートガイドx1、保証書x1●製品保証:購入日より5年間の日本国内保証●コード番号:A940T3K●※ご注文後のキャンセルができない商品でございます。 アズワン品番67-7438-51
注意
●※ご注文後のキャンセルができない商品でございます。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「液晶モニター・液晶ディスプレイ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする