洗濯槽 ホタテでスッキリ110番 2包入

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1袋(2包) 注文コード84296365 品番FP-423
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥1,280

生乾き臭の原因菌を防ぐことで、室内干しもスッキリ。
洗濯物と一緒に入れていつも通り洗うだけでOK。
ホタテタブレットのアルカリパワーで細菌にアタック。
非塩素系だからニオイがきつくない。

仕様●原材料:ホタテ貝殻焼成カルシウム●材質:不織布/ポリエステル不織布、ネット/ポリエステル●商品サイズ(約):9.5×9.5×1cm●重量(約):51g●セット内容:ホタテタブレット50g×2包、専用ネット1枚●※専用ネット内に1包セット済み アズワン品番67-9286-76 繰り返し・詰め替え対応
注意
●※専用ネット内に1包セット済み

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「洗濯用洗剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする