アズワン
アズワンの 書庫・金庫・ロッカー
アズワンの キーボックス・名札掛け
アズワンの キーボックス
65mm キーキャリー 5連リング
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
84303444
品番
EA916ZL-49
参考基準価格(税別)
¥1,090
販売価格(税込)
¥1,188
販売価格(税別)
¥
1,080
バスケットに入れる
本体のボタンを操作するとリングが外せます。
リングは5個とも外せます。
仕様
●全長:65mm●リング内径:13mm●材質:ダイカスト(ニッケルメッキ)●リング線径:1.5mm●本体径:25mm●重量:29g●リングを取外した時の全長:23mm
アズワン品番
68-1862-69