画像準備中

アース線入り VVFケーブル

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1巻(100m) 注文コード84392306 品番VVF2CX2.0-1.6SE
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥43,978
販売価格(税別)
39,980

アース線がスムーズに取り外せ、作業時間を短縮できます。
アース線付であることを一目で認識できます。

芯数(C)2 導体径(mm)2.0、(アース)1.6 適合規格JCS 4519 仕上外径(mm)6.6×13.4 被覆(アース)0.8mm 絶縁体厚さ(mm)0.8 概算質量(kg/km)145 導体抵抗(Ω/km)(20℃)5.65、(アース)8.92 シース厚(mm)1.5、(アース)- 絶縁抵抗20℃(MΩ-km)50 許容電流23、(アース)- 耐電圧(V/min)1500

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「汎用ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする