TAKAGI(高儀)
TAKAGI(高儀)の マジックディスク・サンディングペーパー
TAKAGI(高儀)の ディスクペーパー・サンダー用ペーパー
耐水やすり 10枚組
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1袋(10個組)
注文コード
84405075
品番
-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥1,180
この商品は
5
種類から選べます
他の種類を見る
水研ぎ・空研ぎどちらでも使えます。水研ぎで仕上げがよりキレイで目づまりしにくい。
塗装落としや塗装面研磨、刃物の研磨。
仕様
●サイズ:230×280mm●材質:シリコンカーバイト(C砥粒)●接着剤:グルー●基材:クラフトペーパー
アズワン品番
67-2387-54