アズワン
アズワンの 料理道具
アズワンの 包丁・ナイフ・砥石
アズワンの 三徳包丁
PCレモンちゃん
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
84413649
品番
No.971
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥910
※寸法・容量・重量・形様・強度・仕上り等は多少の変化がある場合があります。
仕様
●サイズ:Φ124×100mm●重量:135g●材質:アクリル●コード番号:AC0781
アズワン品番
67-6876-73