TAKAGI(高儀)
TAKAGI(高儀)の オフィス機器
TAKAGI(高儀)の ラベルプリンタ
TAKAGI(高儀)の ビーポップ
ステンレスBIG万能鋏 250mm
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
84416589
品番
TMS-250
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥1,730
カーペット・段ボール・プラ板・皮革・ゴム板・電気コード等に
薄鉄板・トタン板・ブリキ板・アルミ板・銅板・針金等に
ギザ刃で様々な素材や厚物もカット。
滑りにくいラバーブリップ
仕様
●切断目安●▼薄鉄板・トタン板・ブリキ板:0.5mm●▼針金:Φ1.0mm●▼アルミ線・銅線※:Φ2.0mm●▼皮革・ゴム板※:5mm●▼※ワイヤーカット部を使用●材質:刃部/ステンレス刃物鋼、グリップ/ポリプロピレン・熱可塑性ゴム●サイズ:250mm
アズワン品番
68-0451-37