アズワン
アズワンの 袋用シーラー
アズワンの 卓上シーラー
紙容器 白 10048mL 無地 本体 100個入
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1ケース(100個)
注文コード
84445578
品番
CO-10L
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥23,500
大型サイズの紙容器です。
仕様
●口径:240.0mm●高さ:288.5mm●底径:199.7mm●満杯容量:10048mL
アズワン品番
67-5215-62
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード
旧品番
新注文コード
新品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
84445578
CO-10L
84416379
CO-10L
コートカン 白無地 本体 100個入
東罐興業
1ケース(100個)
¥
26,980
税込
¥
29,678
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)