MCT
MCTの 軸付研磨
MCTの ロータリーバー
超硬ロータリー・バー SF-1MMDC
商品レビューを投稿する
33日以内出荷
返品不可
33日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
84462737
品番
2397-01-0001120
参考基準価格(税別)
¥4,440
販売価格(税込)
¥4,728
販売価格(税別)
¥
4,298
バスケットに入れる
6mmシャンク
ダブルカット
仕様
●刃形状:砲弾●刃径(D1):6●刃長(L1):16●シャンク径(D2):6●全長(L2):50●コード番号:119-0160724
アズワン品番
67-4827-65