メイン
自然作
自然作の 育苗・誘引・接木
自然作の 育苗ポット・トレー
自然作の 肥料パック
肥料容器 大 10個入
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
84518710
品番
727732
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥362
販売価格(税別)
¥
329
バスケットに入れる
ハエや虫がつきにくい/肥料が散らばらず用土が汚れにくい/水圧や風で肥料が飛散しにくい
用途
植物用の肥料入れに
材質
ポリプロピレン
色
ブラウン
サイズ
大
寸法(直径Φ×高さH)(mm)
50×35
入数
10個