画像準備中

丸底スピッツ フタなし 未滅菌 1000本入

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(1000本) 注文コード84519954 品番FQ1000
参考基準価格(税別)¥22,000 販売価格(税込) ¥24,178
販売価格(税別)
21,980
仕様●フタなし●容量:10mL●サイズ:Φ17×99mm●目盛付き●未滅菌●本体材質:PS(ポリスチレン)●フタ材質:PE(ポリエチレン) アズワン品番67-3017-82

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「試験管/チューブ/栓類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする