基板用ねじ式端子台 M3セムスねじ 7.62mmピッチ 10A 250V 12極 ねじ止め

商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード84530996 品番ML-40-S1BXS-12P
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
入荷は未定です。
参考基準価格(税別)¥1,220 販売価格(税込) ¥1,318
販売価格(税別)
1,198
仕様●端子台の形式:ネジ式端子台(プリント基板用)●極数:12極●ワイヤ差し込み口の数:-●ピッチ:7.62mm●列数:1列●定格電流:10A●線径:-●上面の結線方法:セムスねじ止め●下面の結線方法:PC端子●ねじサイズ:M3×6●端子台の形式:ネジ式端子台(プリント基板用) アズワン品番68-2046-94

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「端子台」にはこんなカテゴリがあります

シェアする