スパイクシューズ Lサイズ カモブルー

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1足 注文コード84542598 品番FX-911
参考基準価格(税別)¥7,870 販売価格(税込) ¥8,578
販売価格(税別)
7,798
仕様●素材:合成繊維 + 合成底●カラー:カモブルー●サイズ:L●商品コード:216063●スパイク底●軽量設計●衝撃吸収カップインソール搭載●コード番号:304-0012312 アズワン品番67-4889-05

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「避難用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする