HNT汎用圧力計 前フランジ DU1/4-60:0.6MPA

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード84542756 品番0354-01-0018335
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥2,100
仕様●型番:屋内用 HNT●大きさ:60Φ●ケース外観形状:DU●接続ネジ:G1/4B●接液部材質:黄銅●圧力スパン:0〜0、6MPA●コード番号:119-0165218 アズワン品番67-4838-09

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
84542756 0354-01-0018335 19253973 DU1/4-60X0.6MPA 画像準備中 汎用圧力計 HNT-D 第一計器 1個 2,498 税込2,748 注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「圧力計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする