DINO LITE BASIC E DINOAM2101

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード84546509 品番1975-01-0000014
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥16,000

新ボディになった基本性能搭載の入門モデル
約10〜230倍まで拡大可能な電子顕微鏡「Dino-Lite」シリーズの入門モデルです。
パソコンにUSBで接続することで、どなたでも簡単に拡大画像をご覧いただくことが可能です。また、付属の専用ソフトを使用すれば静止画、動画の撮影はワンタッチで行うことができます。
拡大率変更の操作方法もダイヤルを回すだけと面倒な設定などの必要は一切ありません。
毎日のお肌、頭皮のチェックから自由研究、工場での検品、検査などまで幅広くお使いいただけるマイクロスコープです
10〜230倍に拡大
新ボディになり性能UP
さらに使いやすく

仕様●対応OS:Windows Vista / 7 / 8 / 10、Mac OSX 10、5 以降(マイクロタッチは利用できません)●電源:USBバスパワー●インターフェース:USB2.0●解像度:VGA(640×480)、約30 万画素●フレームレート:30fps●センサー:0、3Mpixels、1/4 インチ CMOS●露出・補正:自動露出/ 自動補正/ 自動カラーバランス・彩度・コントラスト補正●倍率:約10 〜 230 倍●※対象物と密着した状態では約55倍と約200倍の2か所でピントが合います。それ以外の倍率での使用は手ブレを起こすので、スタンドなど保持用具の使用をお勧めします。●適応確認済規格:CE、FCC、ROHS●その他:白色LED ライト4 灯●パッケージサイズ:幅163×奥行き163×高さ60(mm)●重量(パッケージ含む):270g●保証期間:6ヶ月●サポート情報:マニュアル(PDF)・商品Q&A ・ソフトウェア●コード番号:119-0160645 アズワン品番67-4827-19
注意
●※対象物と密着した状態では約55倍と約200倍の2か所でピントが合います。それ以外の倍率での使用は手ブレを起こすので、スタンドなど保持用具の使用をお勧めします。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
84546509 1975-01-0000014 17293955 DINOAM2101 Dino-Lite Basic ANMO Dino-Lite Basic ANMO 1台 13,980 税込15,378 注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「光学測定器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする