Φ80 タンブラー用キャップ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード84551208 品番62164760
参考基準価格(税別)¥600 販売価格(税込) ¥615
販売価格(税別)
559
仕様●サイズ(W):88mm●サイズ(D):80mm●サイズ(H):19mm●材質:シリコン(人工高分子化合物) アズワン品番68-4713-77

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「皿・どんぶり・お椀・プレート・食器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする