福井クラフト
福井クラフトの キッチン・調理用品
福井クラフトの スコップ・レードル・トング・ターナー・菜箸・しゃもじ
福井クラフトの ターナー・ビーター
18-10 ステンレス丸ねじり箸
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
84551217
品番
90022802
参考基準価格(税別)
¥450
販売価格(税込)
¥461
販売価格(税別)
¥
419
バスケットに入れる
仕様
●サイズ(W):225mm●サイズ(D):7mm●サイズ(H):7mm●材質:ステンレス
アズワン品番
68-4713-80