スイッチサイエンス
スイッチサイエンスの 理科/技術/科学工作
スイッチサイエンスの プログラミング/ロボティクス
Conta 電流センサ max4A PAC1710搭載
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
84586689
品番
SSCI-038577
参考基準価格(税別)
¥1,270
販売価格(税込)
¥1,318
販売価格(税別)
¥
1,198
バスケットに入れる
仕様
●タイプ:組込み(完成機能)●カテゴリ:センサー●機能:電流●使用IC/部品:-●プラットフォーム:Conta●タイプ:組込み(完成機能)
アズワン品番
68-2102-79