エクセレントラテックス手袋 NR-300 M 100枚入

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1箱(100枚) 注文コード84608556 品番219030M
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥1,414

手にフィットする極薄手仕上げにより素手感覚でお使いいただけます。

仕様●色:ナチュラル●サイズ:M●全長(cm):24●手のひら周り(cm):18.6●中指長さ(cm):8.3●厚さ(mm):0.15●粉(あり・なし):なし●パウダーフリー●材質/仕上:天然ゴム●原産国:マレーシア●コード番号:361-3570 アズワン品番67-6829-73

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
84608556 219030M 38607563 NR300パウダーフリー エクセレントラテックス手袋 三興化学工業 エクセレントラテックス手袋 三興化学工業 1箱(100枚) 1,398 税込1,538 注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「絶縁手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする