三興化学工業
三興化学工業の 絶縁手袋
三興化学工業の 低圧用手袋
エクセレントラテックス手袋 NR-300 S 100枚入
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1箱(100枚)
注文コード
84608915
品番
219020S
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥1,414
手にフィットする極薄手仕上げにより素手感覚でお使いいただけます。
仕様
●色:ナチュラル●サイズ:S●全長(cm):24●手のひら周り(cm):16.6●中指長さ(cm):7.9●厚さ(mm):0.15●粉(あり・なし):なし●パウダーフリー●材質/仕上:天然ゴム●原産国:マレーシア●コード番号:361-3575
アズワン品番
67-6829-72
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
84608915
219020S
38607554
NR300パウダーフリー
エクセレントラテックス手袋
三興化学工業
1箱(100枚)
¥
1,398
税込
¥
1,538
注文コードが変更になりました