ウィンターフィットス LL

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1双 注文コード84609834 品番NO.756-LL
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥1,200

アクリルフリースインナーで暖かく、ベルト部の防風布で冷気をシャットアウトします。
甲部のメッシュでムレを軽減します。
合皮手袋の防寒手袋です。
冷凍・冷蔵庫業、農業・水産業、雪かきなど寒冷地での作業、機械工業、清掃業に。

仕様●色:黒●サイズ:LL●全長(cm):25.5●手のひら周り(cm):28.0●中指長さ(cm):9.5●厚さ(mm):10●反射テープ付●袖口:マジックタイプ●材質/仕上:合成皮革(ポリウレタン)、綿、ポリエステル、ナイロン、ゴム、アクリルフリース●原産国:中国●コード番号:195-3021 アズワン品番67-6858-98

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
84609834 NO.756-LL 63405983 No756 ミエローブ ウインターフィットス 三重化学工業 ミエローブ ウインターフィットス 三重化学工業 1双 1,198 税込1,318 注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「革手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする