シルバーリンスファースト5kg

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード84610604 品番4917
参考基準価格(税別)¥4,286 販売価格(税込) ¥4,618
販売価格(税別)
4,198

作業時間を大幅に短縮し、アルミフィンを保護します。
腐食・白化防止、除菌効果があります。
洗浄後のアルミフィンの中和及び仕上げに。

仕様●容量(mL):4854.4●色:無色透明●タイプ:弱酸性●希釈倍率:10〜20●縦(mm):120●横(mm):210●容量(kg):5●容量(g):5000●容量(L):4.9●除菌効果●材質/仕上:主成分:防錆剤、除菌剤●原産国:日本●コード番号:208-3432 アズワン品番67-6858-18

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「キッチン・厨房用洗剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする