トライメイト
トライメイトの カメラ・ビデオカメラ
トライメイトの カメラアクセサリ
トライメイトの カメラバッグ
ガジェット収納ポーチ
商品レビューを投稿する
73日以内出荷
返品不可
73日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
84615739
品番
TR-PCH003
参考基準価格(税別)
¥1,390
販売価格(税込)
¥1,428
販売価格(税別)
¥
1,298
バスケットに入れる
ポーチは上下にファスナーで分けられ、伸縮ベルトとメッシュ袋が付いてます。
仕様
●縦×横×高さ(cm):約19×10×3●重量(g):約75●カラー:ブラック●素材:ナイロン
アズワン品番
67-4920-39