PGSK シルバー 両面 屋内用

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 84617805 品番 6300020284
参考基準価格(税別)¥53,330 販売価格(税込) ¥58,278
販売価格(税別)
52,980

安心の日本製です。
良いものを好むならコレです。
ポスター差替え式のA型看板です。
施設、店舗内のポスター掲示、販促用に。

仕様●本体サイズ:W565×H980×D510mm●面板サイズ:W515×H728mm●有効表示サイズ:W502×H715mm●屋外で使用される場合は、ポスターに防水加工を施して下さい。●材質/仕上:フレーム:アルミ押出材アルマイト仕上、表面カバー:1.5mm厚アクリル板、背板:ハードボード●原産国:日本●コード番号:354-8788 シルバー サイズB2両面 タイプ屋内用 アズワン品番67-8877-84

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「インフォメーションスタンド」にはこんなカテゴリがあります

シェアする