LMガイド HSR-C形

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット 注文コード 84645410 品番 HSR25C2SS+760L
参考基準価格(税別)¥76,000 販売価格(税込) ¥62,700
販売価格(税別)
57,000

LMブロックに作用する4方向(ラジアル方向・逆ラジアル方向・横方向)に対して同一定格荷重になるよう各ボール列が接触角45°で配置されているので、あらゆる姿勢で使用可能な事実上の世界標準LMガイドです。
LMブロックのフランジ部にタップ加工を施しています。上下どちらからでも取り付けが可能です。
テーブルに取付けボルト用の貫通穴があけられない場合に使用します。

型番呼び:HSR25C ブロック数1軸に組合わせるLMブロック:2 防塵・防噴流 保護特性記号SS(エンドシール+サイドシール+インナシール) レール長さ(mm)LM:760 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「リニアガイド、ブロック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする