メイン画像
TRUSCO
TRUSCOの ファイリング
TRUSCOの 収納ボックス/ケース
TRUSCOの 書類ケース
書類ケース
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1冊
注文コード
84729586
品番
TFC425-CPK
参考基準価格(税別)
¥800
販売価格(税込)
¥758
販売価格(税別)
¥
689
バスケットに入れる
樹脂製書類ケースです。
硬さがあり、持ち運びしやすいです。
クリアで中身確認可能です。
用途
書類の持ち運び・保管に
トラスコ品番
115-6961
材質
ポリプロピレン(PP)
色
クリア
サイズ
A4
縦(mm)
318
横(mm)
240