front画像_1

CHM652-90-3L パンツ メンズ アシックス 84791019 CHM652-90-3L パンツ メンズ アシックス 84791019 CHM652-90-3L パンツ メンズ アシックス 84791019 CHM652-90-3L パンツ メンズ アシックス 84791019

パンツ メンズ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚(1枚) 注文コード 84791019 品番 CHM652-90-3L
参考基準価格(税別)¥8,600 販売価格(税込) ¥7,148
販売価格(税別)
6,498
ネイビー サイズ3L 混率(%)ポリエステル100 股下(cm)90 ウエスト(cm)94〜100 裏地付き 機能制菌、吸汗速乾、ストレッチ、制電、防汚 股上(cm)26 ヒップ(cm)118 素材ハイパーストレッチトリコット 裾上げ未加工 太もも周り(cm)76 性別メンズ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ユニフォーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする