エスコ
エスコの 荷締・牽引・チェーンブロック・ホイスト・ウインチ
エスコの ホイスト
100kg ロープホイスト
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個(1個)
注文コード
84796409
品番
EA987CH-11
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,498
販売価格(税別)
¥
3,180
バスケットに入れる
リングはネジ式で開閉可能です。
材質
ホイスト:SPHC鉄(亜鉛メッキ)
質量(g)
860
材質(車輪)
ナイロン
揚程(m)
2.4
使用荷重(kg)
100
ロープ径(Φmm)
5
ロープ長さ(m)
19.5
車径(mm)
Φ37
車数
滑車:上部:4車、下部:3車
比率
吊り上げ:1:7
材質(ロープ)
ポリプロピレン