[EA759GA-172D,-175E用] カメラケース

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個(1個) 注文コード84796786 品番EA759Z-78CA
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,080
販売価格(税別)
2,800

水に強く伸縮性とクッション性の高い5mm厚の合成ゴムをクッション材に採用した立体構造のカメラジャケット。レンズのガード部分があることで、カメラの形状にフィットしスリムにカメラを保護します。背面のポケットには外したレンズキャップやメモリーカードなどを収納可能。サイドにはジャケット脱落防止用のストラップホールド付き。面ファスナーは手に優しく、音が静かで脱着しやすいものを採用しています。レンズをしっかり守るガード付きレンズのガード部分があることで、カメラの形状にフィットしスリムにカメラを保護します。小物収納用の背面ファスナーポケット背面には、レンズキャップやクロスなどの収納が可能なファスナーポケットがあります。ジャケット脱落防止用のストラップホールド撮影時に取り外したジャケットが落下するのを防ぐためのストラップホールドが片側に付いており、ストラップにカメラジャケットを取り付けたまま撮影することができます。本製品は伸縮素材を使用しています。収納品の形状によって寸法に変化が起こりますので、内寸法はあくまでも参考値です。主な対応機種として挙げているカメラ、レンズの組み合わせについては収納可能であることを確認済みです。

仕様専門ケース その他【主な対応機種】(本体+レンズ) ・Canon EOS Kiss X10i+EF-S18-55mm F3.5-5.6 IS STM ・Canon EOS R6 MarkII/R6/R5/R+RF24-105mm F4-7.1 IS STM ・Nikon Z7 II/Z6 II/Z5+NIKKOR Z 24-70mm f4 S/NIKKOR Z 24-50mm f4-6.3 ・Nikon COOLPIX P950 ・Panasonic LUMIX S5 II/S5/GH6/GH5 II/G9+LUMIX S 20-60mm F3.5-5.6/LUMIX S 50mm F1.8/LUMIX G VARIO 12-60mm F3.5-5.6 ASPH.POWER O.I.S. ・Panasonic LUMIX FZ1000II ・FUJIFILM GFX50S II+GF35-70mmF4.5-5.6 WR ・FUJIFILM X-H2S/X-H2+XF16-80mmF4 R OIS WR 材質ポリエステル、ポリクロロプレン 質量(g)約150 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(内寸)約150×150×115、(外寸)約160×165×125 適合カメラEA759GA-172D、-175E

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カメラアクセサリ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする