エスコ
エスコの キャッチ
エスコの キャッチクリップ、パチン錠、ファスナー
パッドアイ(溶接/ステンレス製)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
全7種類を一覧で見る
内容量
1個(1個)
注文コード
84803567
品番
EA638GF-14
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,331
販売価格(税別)
¥
1,210
バスケットに入れる
船舶、産業、建築用途など、様々な用途に適しています。SUS316製で耐食性と耐久性に優れています。使用荷重は、取付側の溶接の状況と材質によって変化するため設定がございません。
材質
SUS316
寸法(mm)
A:9.5、B:25.4、X:50.8、Y:44.4、Z:22.0
質量(g)
95
リング径(Φmm)
25.4