※商品画像です

ETA_1450_5-114_48_h.silver タウンエーストラック用 175/80R14 99/98N LT スタッドレスタイヤ&ホイール4本set TOYO TIRES 84865194 ETA_1450_5-114_48_h.silver タウンエーストラック用 175/80R14 99/98N LT スタッドレスタイヤ&ホイール4本set TOYO TIRES 84865194 ETA_1450_5-114_48_h.silver タウンエーストラック用 175/80R14 99/98N LT スタッドレスタイヤ&ホイール4本set TOYO TIRES 84865194 ETA_1450_5-114_48_h.silver タウンエーストラック用 175/80R14 99/98N LT スタッドレスタイヤ&ホイール4本set TOYO TIRES 84865194

タウンエーストラック用 175/80R14 99/98N LT スタッドレスタイヤ&ホイール4本set

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可地域運賃
お気に入りに追加
内容量1セット(4本) 注文コード84865194 品番ETA_1450_5-114_48_h.silver
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

当商品は、スタッドレスタイヤ&ホイールの組込・バランス調整済みとなります。
※ 1台分(4本)お求めの場合は数量を 「1」のままで、”バスケットに入れる”より購入手続きにおすすみください
【タイヤ説明】
アイス・スノー路面での走行性を高め、冬のビジネスをサポート。
【タイヤ性能】
ジグザグ主溝とブロックがスノートラクションを発揮!3Dオープンサイプがアイス路面に効く!

用途タウンエーストラック 仕様タイヤ名:TOYOTIRE DELVEX(デルベックス) 935、ホイール名:ラ・ストラーダ ティラード ETA ホイール: ハイライトシルバー タイヤサイズ175/80R14 99/98N LT ホイールサイズ14インチ 5.0J 5-114.3 +48
注意
※ ホイールナットは付属しておりません。必要に応じて別途ご用意ください
※ 適合車種
※ 【トヨタ】 タウンエーストラック(S403U・S413U)

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1につき ¥10,000 / 税込 ¥11,000
離島数量1につき ¥10,000 / 税込 ¥11,000

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「タイヤ&ホイールセット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする