![]() | |
| https://www.monotaro.com/p/8486/9770/ | 2026/11/04 01:53:36 |
![]() | TRANSCEND(トランセンド) ノートPC用メモリ DDR5 5600 SO-DIMM |
|
|
| 特長: | JEDECに準拠したトランセンドのDDR5 JetRamメモリは、厳格な検査でスクリーニングしたETTグレードのチップを採用し、環境テストを実施することで安定性を確認しています。DDR5は2つの独立した32ビットチャンネルによって5,600MT/sのデータ転送を実現しています。また、1.1Vの低電圧動作とノイズの低減を可能にするPMICを実装し、エラーを自動訂正してデータの整合性とシステムの安定性を高めるオンダイECCを搭載しています。 |
|---|---|
| 仕様: | DIMM種類: SO-DIMM メモリクロック:5600 CASレイテンシー:CL46 電圧:1.1V ピン:262 pin PCB高:1.18 インチ |
| 容量: | 【DRAM】(3Gx8)x8 |
| 容量(GB): | 24 |
| 性能ランク: | 1Rx8 |
| Copyright 2000-2026 MonotaRO Co.,Ltd. All Rights Reserved. 株式会社MonotaRO(ものたろう) |

