![]() | |
| https://www.monotaro.com/g/08545927/ | 2026/10/20 16:32:27 |
![]() | 3M(スリーエム) 【オーダー】3M スコッチ 塗装・仮固定用マスキングテープ EXPP |
|
|
| 特長: | 和紙を使用した、建築塗装用 養生テープです。 紙基材の伸びがよく、テープを剥がす作業時に途中で切れにくい構成になっております。 テープ背面に塗料が密着しやすく、作業中に塗料が飛散しにくいです。 |
|---|---|
| 用途: | 建築塗装時のマスキング マスキングペーパー養生シートの固定 輸送機塗装時のセンターピラー・サッシュ等のアルミ箔固定 |
| 注意: | ※製品の途中に異なる色のテープが挟まっている場合がございますが、こちらは製品テープが途中で終わってしまった際に新しい製品テープとつなぐスプライスと呼ばれるもので、テープ製品としては問題はございません。 ※加工元:3M特約加工販売店 |
| 色: | パープル |
| 長さ(m): | 100 |
| テープ厚さ(mm): | 0.09 |
| 粘着剤: | アクリル系粘着剤 |
| サービス分類: | オーダー・加工 |
地域運賃 この商品は地域により配送料が発生します。
| 地域 | 単位 | 配送費 |
|---|---|---|
| 全国 | 数量1につき | ¥0/税込¥0 |
| 北海道地方 | 数量1につき | ¥1,000/税込¥1,100 |
| 沖縄地方 | 数量1につき | ¥1,000/税込¥1,100 |
| 離島 | 数量1につき | ¥1,000/税込¥1,100 |
| Copyright 2000-2026 MonotaRO Co.,Ltd. All Rights Reserved. 株式会社MonotaRO(ものたろう) |

