現場を支えるネットストア モノタロウ

https://www.monotaro.com/g/08545928/2026/10/20 17:13:36
EXPP 【オーダー】3M スコッチ 塗装・仮固定用マスキングテープ EXPP 3M(スリーエム) 84888889
3M(スリーエム)
【オーダー】3M スコッチ 塗装・仮固定用マスキングテープ EXPP
注文コード84888889
品番-
内容量1巻
参考基準価格(税別)オープン
単価(税別)
¥3,486~
特長:和紙を使用した、建築塗装用 養生テープです。
紙基材の伸びがよく、テープを剥がす作業時に途中で切れにくい構成になっております。
テープ背面に塗料が密着しやすく、作業中に塗料が飛散しにくいです。
用途:建築塗装時のマスキング
マスキングペーパー養生シートの固定
輸送機塗装時のセンターピラー・サッシュ等のアルミ箔固定
注意:※製品の途中に異なる色のテープが挟まっている場合がございますが、こちらは製品テープが途中で終わってしまった際に新しい製品テープとつなぐスプライスと呼ばれるもので、テープ製品としては問題はございません。
※加工元:3M特約加工販売店
色:パープル
長さ(m):100
テープ厚さ(mm):0.09
粘着剤:アクリル系粘着剤
サービス分類:オーダー・加工
地域運賃  この商品は地域により配送料が発生します。
地域単位配送費
全国数量1につき¥0/税込¥0
北海道地方数量1につき¥1,000/税込¥1,100
沖縄地方数量1につき¥1,000/税込¥1,100
離島数量1につき¥1,000/税込¥1,100
Copyright 2000-2026 MonotaRO Co.,Ltd. All Rights Reserved. 株式会社MonotaRO(ものたろう)