印刷プレビュー

テーブルランプ Z-LIGHT Z-3500W

Z-3500 W テーブルランプ Z-LIGHT Z-3500W Z-LIGHT(ゼットライト) 84890462
取扱い終了
商品レビューを投稿する
注文コード
84890462
品番
Z-3500 W
内容量
1台
参考基準価格(税別)
¥16,000
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。

お気に入りに追加
デスクにて使用するのに最適な範囲で、着席・離席時に感知します。感知範囲から離れると5分後に消灯し、あかるさと省エネ性を両立
直管蛍光灯FHF24W形で広範囲にあかるい。
サイズ215mmの卓上プレートを同梱。
クランプ取付けにも出来ます。同梱の専用パーツで付け替え可能。
600Wまで使用可能なコンセントを内蔵。
消費電力(W)
23
電源コード(m)
1.9
ホワイト
材質
アルミ、樹脂、鋼
質量(kg)
1.6
スイッチ
人感センサー機能(5分後消灯/ON・OFFスイッチ付) 600W用コンセント付
全光束(Lm)
1680
クランプ
専用クランプ(取付可能厚40mmまで)、専用デスクベース付属
光源
直管蛍光灯 FHF24形×1【FHF24S・EN】
エネルギー消費効率(Lm/W)
73
光色
昼白色
省エネ基準達成率(%)
103

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様にプレゼントがあたる! 商品レビューを投稿する


この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。