タイルメント
タイルメントの 接着剤
タイルメントの 建築用
タイルメントの 壁/天井用
PS-100 1kg アルミ袋
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
代引不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(12本)
注文コード
84893264
品番
24830010【ワケあり】
在庫数量:残り1点
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥26,378
販売価格(税別)
アウトレット
¥29,900
¥
23,980
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
商品状態
※理由あり(未使用・未開封)
特記
※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。
トラスコ品番
132-5905
質量(kg)
1
容量(kg)
1
危険物の類別
指定可燃物
危険物の品名
可燃性固体類
主なワーク
パーツ